€ 76,48/ stukexcl. btw
€ 92,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-NT |
Fabrikant ID | Q-STR-20JM-24NT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 220 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 03/12/2026