Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/NPT-m Q-STR-20JM-16NT

  • ERIKS:12565276
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 56,55/ stukexcl. btw

€ 68,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-NT
Fabrikant ID
Q-STR-20JM-16NT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" NPT
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 03/12/2026