Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/NPT-f Q-STR-04JM-04NFF

  • ERIKS:14457067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,82/ stukexcl. btw

€ 26,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-NFF
Fabrikant ID
Q-STR-04JM-04NFF
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
550 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027