€ 32,01/ stukexcl. btw
€ 38,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-JM |
Fabrikant ID | Q-STR-12JM-10JM |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 420 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 4,87/ stukexcl. btw
€ 5,89incl. btw
190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 3,05/ stukexcl. btw
€ 3,69incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 03/12/2026