€ 16,52/ stukexcl. btw
€ 19,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-JM |
Fabrikant ID | Q-STR-10JM-10JM |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 450 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 3,05/ stukexcl. btw
€ 3,69incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 03/12/2026