Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/JIC-fs Q-STR-10JM-10JFS

  • ERIKS:12565362
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 33,04/ stukexcl. btw

€ 39,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-JFS
Fabrikant ID
Q-STR-10JM-10JFS
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 03/12/2026