Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/BSPT-m Q-STR-16JM-12BT

  • ERIKS:12565317
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 34,04/ stukexcl. btw

€ 41,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-BT
Fabrikant ID
Q-STR-16JM-12BT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
300 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

242 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026