Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/BSPT-m Q-STR-12JM-12BT

  • ERIKS:14459285
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 21,38/ stukexcl. btw

€ 25,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-BT
Fabrikant ID
Q-STR-12JM-12BT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026