Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/BSPP-m Q-STR-12JM-12BM60-EDV

  • ERIKS:12565216
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
  • Afdichting door profielafdichting (WD)
Opslaan in lijst

€ 22,93/ stukexcl. btw

€ 27,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-BM60-EDV
Fabrikant ID
Q-STR-12JM-12BM60-EDV
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Max. werkdruk in Bar
420 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

323 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026