Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/BSPP-m Q-STR-10JM-12BM60-EDV

  • ERIKS:12565213
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
  • Afdichting door profielafdichting (WD)
Opslaan in lijst

€ 25,66/ stukexcl. btw

€ 31,05incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-BM60-EDV
Fabrikant ID
Q-STR-10JM-12BM60-EDV
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Max. werkdruk in Bar
450 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 03/12/2026