Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/BSPP-m Q-STR-05JM-12BM60

  • ERIKS:14456921
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 13,58/ stukexcl. btw

€ 16,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-BM60
Fabrikant ID
Q-STR-05JM-12BM60
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
520 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

3613 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

323 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026