€ 9,81/ stukexcl. btw
€ 11,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-BM60-EDV |
Fabrikant ID | Q-STR-04JM-04BM60-EDV |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Elastomeer afdichting |
Max. werkdruk in Bar | 550 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,18/ stukexcl. btw
€ 2,64incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027