Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-fs/NPT-m Q-STR-06JFS-06NT

  • ERIKS:12565473
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 22,25/ stukexcl. btw

€ 26,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JFS-NT
Fabrikant ID
Q-STR-06JFS-06NT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" NPT
Max. werkdruk in Bar
420 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026