Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-fs/JIC-fs Q-STR-08JFS-08JFS

  • ERIKS:12565188
Image 1
  • Verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 22,89/ stukexcl. btw

€ 27,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JFS-JFS
Fabrikant ID
Q-STR-08JFS-08JFS
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
420 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026