Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-fs/BSPP-m Q-STR-24JFS-20BM60-EDV

  • ERIKS:12565353
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
  • Afdichting door profielafdichting (WD)
Opslaan in lijst

€ 181,07/ stukexcl. btw

€ 219,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JFS-BM60-EDV
Fabrikant ID
Q-STR-24JFS-20BM60-EDV
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Elastomeer afdichting
Max. werkdruk in Bar
180 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026