€ 37,59/ stukexcl. btw
€ 45,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-JFS-BM60-EDV |
Fabrikant ID | Q-STR-10JFS-12BM60-EDV |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Elastomeer afdichting |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026