Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPT-m/BSPT-m Q-STR-16BT-08BT

  • ERIKS:14457126
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • Beide zijden BSPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 41,02/ stukexcl. btw

€ 49,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BT-BT
Fabrikant ID
Q-STR-16BT-08BT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP con.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026