€ 10,82/ stukexcl. btw
€ 13,09incl. btw
77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-BT-BT |
Fabrikant ID | Q-STR-06BT-06BT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP con. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 550 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026