€ 42,00/ stukexcl. btw
€ 50,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-BT-BTF |
Fabrikant ID | Q-STR-16BT-08BTF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP con. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026