Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPT-m/BSPT-f Q-STR-04BT-06BTF

  • ERIKS:14456769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,35/ stukexcl. btw

€ 29,46incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BT-BTF
Fabrikant ID
Q-STR-04BT-06BTF
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP con.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026