Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPT-m/BSPT-f Q-STR-04BT-02BTF

  • ERIKS:14456767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,32/ stukexcl. btw

€ 22,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BT-BTF
Fabrikant ID
Q-STR-04BT-02BTF
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP con.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026