Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPT-f/BSPT-f Q-STR-24BTF-24BTF

  • ERIKS:14456894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,06/ stukexcl. btw

€ 228,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BTF-BTF
Fabrikant ID
Q-STR-24BTF-24BTF
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP con.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
220 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026