Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-m/NPT-m Q-STR-08BM60-08NT

  • ERIKS:12564683
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • NPT buitendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 13,72/ stukexcl. btw

€ 16,60incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-NT
Fabrikant ID
Q-STR-08BM60-08NT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,10/ stukexcl. btw

€ 4,96incl. btw

1282 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026