Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-m/M-m Q-STR-32BM60-65MM60

  • ERIKS:14456762
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Metrische buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 147,03/ stukexcl. btw

€ 177,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-MM60
Fabrikant ID
Q-STR-32BM60-65MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 65x2
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,98incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

€ 42,19/ stukexcl. btw

€ 51,05incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027