Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-m/M-m Q-STR-24BM60-45MM60

  • ERIKS:13454277
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Metrische buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 95,86/ stukexcl. btw

€ 115,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-MM60
Fabrikant ID
Q-STR-24BM60-45MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 45x1.5
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 16,37/ stukexcl. btw

€ 19,81incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 21,81/ stukexcl. btw

€ 26,39incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026