Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-m/M-m Q-STR-12BM60-22MM60

  • ERIKS:14456756
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Metrische buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 89,39/ stukexcl. btw

€ 108,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-MM60
Fabrikant ID
Q-STR-12BM60-22MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Max. werkdruk in Bar
315 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,60incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027