Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-m/BSPT-m Q-STR-06BM60-06BT

  • ERIKS:12564642
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPT conuse buitendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
Opslaan in lijst

€ 10,92/ stukexcl. btw

€ 13,21incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BT
Fabrikant ID
Q-STR-06BM60-06BT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026