Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-m/BSPP-m Q-STR-32BM60-24BM60

  • ERIKS:12564681
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • Beide zijden BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 168,29/ stukexcl. btw

€ 203,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BM60
Fabrikant ID
Q-STR-32BM60-24BM60
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Gewicht
796.37 g
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,98incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

€ 16,37/ stukexcl. btw

€ 19,81incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026