€ 39,41/ stukexcl. btw
€ 47,69incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-BM60-BM60 |
Fabrikant ID | Q-STR-16BM60-08BM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
Gewicht | 207.08 g |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 6,04/ stukexcl. btw
€ 7,31incl. btw
242 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 4,10/ stukexcl. btw
€ 4,96incl. btw
1282 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026