€ 8,74/ stukexcl. btw
€ 10,58incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-BM60-BM60 |
Fabrikant ID | Q-STR-06BM60-04BM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
Gewicht | 47.66 g |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 9,03/ stukexcl. btw
€ 10,93incl. btw
1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 3,28/ stukexcl. btw
€ 3,97incl. btw
3613 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026