Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-m/BSPP-m Q-STR-04BM60-02BM60

  • ERIKS:1023043
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • Beide zijden BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BM60
Fabrikant ID
Q-STR-04BM60-02BM60
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Gewicht
29.09 g
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

3613 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026