€ 126,30/ stukexcl. btw
€ 152,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-BM60-BFS60 |
Fabrikant ID | Q-STR-24BM60-24BFS60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,37/ stukexcl. btw
€ 19,81incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026