Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-m/BSPP-fs Q-STR-12BM60-12BFS60

  • ERIKS:12564771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelend binnendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 33,69/ stukexcl. btw

€ 40,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BFS60
Fabrikant ID
Q-STR-12BM60-12BFS60
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026