Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-fs/BSPT-m Q-STR-06BFS60-04BT

  • ERIKS:14457134
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • BSPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 31,03/ stukexcl. btw

€ 37,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BFS60-BT
Fabrikant ID
Q-STR-06BFS60-04BT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP con.
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026