Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-fs/BSPP-fs Q-STR-08BFS60-08BFS60

  • ERIKS:12564782
Image 1
  • Verbindingskoppeling recht
  • Beide zijden wartelende BSPP binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 27,97/ stukexcl. btw

€ 33,84incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
Q-STR-08BFS60-08BFS60
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026