Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-f/BSPP Q-STR-32BFF-32BFF

  • ERIKS:12564927
Image 1
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: roestvast staal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 123,08/ stukexcl. btw

€ 148,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BFF-BFF
Fabrikant ID
Q-STR-32BFF-32BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,98incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027