Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-f/BSPP Q-STR-16BFF-16BFF

  • ERIKS:1010343
Image 1
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: roestvast staal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 37,26/ stukexcl. btw

€ 45,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BFF-BFF
Fabrikant ID
Q-STR-16BFF-16BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

242 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026