Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter kruis staal JIC-m XU-10JM

  • ERIKS:11484291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel kruis
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 22,64/ stukexcl. btw

€ 27,39incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
XU-JM
Fabrikant ID
XU-10JM
Vorm
Kruisstuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
240 bar