Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter kruis staal JIC-m XU-05JM

  • ERIKS:11484280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel kruis
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
XU-JM
Fabrikant ID
XU-05JM
Vorm
Kruisstuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
345 bar