Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter kruis staal BSPP-m XU-12BM60

  • ERIKS:11483676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel kruis
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 61,63/ stukexcl. btw

€ 74,57incl. btw

Verkocht per: 45Min. order: 45

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
XU-BM60
Fabrikant ID
XU-12BM60
Vorm
Kruisstuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026