Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter kruis staal BSPP-m XU-06BM60

  • ERIKS:11483670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel kruis
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 19,91/ stukexcl. btw

€ 24,09incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
XU-BM60
Fabrikant ID
XU-06BM60
Vorm
Kruisstuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026