Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter kruis staal BSPP-m XU-04BM60

  • ERIKS:11483667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel kruis
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 14,33/ stukexcl. btw

€ 17,34incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
XU-BM60
Fabrikant ID
XU-04BM60
Vorm
Kruisstuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

70182 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026