Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter kruis RVS 316Ti BSPP-m Q-XU-06BM60

  • ERIKS:12564843
Image 1
  • Verbindingsnippel kruis
  • Alle zijden BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvast staal 316 Ti
Opslaan in lijst

€ 159,95/ stukexcl. btw

€ 193,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-XU-BM60
Fabrikant ID
Q-XU-06BM60
Vorm
Kruisstuk
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026