€ 73,80/ stukexcl. btw
€ 89,30incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FM |
Fabrikant ID | 90CFD-32FM-32FM |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 2"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 275 bar |
€ 0,67/ stukexcl. btw
€ 0,81incl. btw
41820 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026