€ 47,26/ stukexcl. btw
€ 57,18incl. btw
Verkocht per: 42Min. order: 42
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FM |
Fabrikant ID | 90CFD-21FM-21FM |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 275 bar |
€ 0,55/ stukexcl. btw
€ 0,67incl. btw
60734 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026