€ 9,00/ stukexcl. btw
€ 10,89incl. btw
Verkocht per: 180Min. order: 180
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FM |
Fabrikant ID | 90CFD-06FM-06FM |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,28/ stukexcl. btw
€ 0,34incl. btw
351395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026