€ 112,21/ stukexcl. btw
€ 135,77incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FFS |
Fabrikant ID | 90CFD-32FM-32FFS |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 2"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 0,67/ stukexcl. btw
€ 0,81incl. btw
41820 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026