€ 88,05/ stukexcl. btw
€ 106,54incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FFS |
Fabrikant ID | 90CFD-21FM-21FFS |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |