Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal ORFS-m/ORFS-fs 90CFD-15FM-15FFS

  • ERIKS:11484278
Image 1
  • Adapter haaks
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 54,19/ stukexcl. btw

€ 65,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-FFS
Fabrikant ID
90CFD-15FM-15FFS
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.7/16"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

37276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026