Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal ORFS-m/ORFS-fs 90CFD-11FM-11FFS

  • ERIKS:11484270
Image 1
  • Adapter haaks
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 21,20/ stukexcl. btw

€ 25,65incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-FFS
Fabrikant ID
90CFD-11FM-11FFS
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
630 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

65766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026